Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3200
Cod. Produttore
A9MEM3200
Cod. EAN
3606480481536

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM3200 - 3P+N - inserzione con TA - reset

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

tipo di energia

potenza effettiva

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

173 V

tensione nominale (Un) L-L

480 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

6 A

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa unica

frequenza

50 Hz

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

numero di punti

9

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto/consegna

altezza

95

larghezza

90

profondità

69

Serie

Acti9_iEM3000_Energy_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Contatore energia iEM3200 - 3P+N - inserzione con TA - reset