Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2000
Cod. Produttore
A9MEM2000
Cod. EAN
3606480217401

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM2000 - 1P+N - inserzione diretta 40A - con visualizzatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. Presenta un display meccanico a 7 cifre per visualizzare l'energia attiva. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 40A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Nessuna porta di comunicazione disponibile. Dimensioni del prodotto: larghezza 18 mm, profondità 67 mm, altezza 95 mm; peso 73 g. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

95 mm

profondità

67 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

40 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

Serie

Acti9 iEM2000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia monofase iEM2000 inserzione diretta 40A con display meccanico per monitoraggio consumi elettrici industriali e civili