Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2055
Cod. Produttore
A9MEM2055
Cod. EAN
3606489566548

Informazioni di prodotto

Contatore di energia monofase iEM2055 - 1 modulo - 230V - 45A - Modbus – MID

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I contatori kw di energia della serie Acti9 iEM2100 offrono misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN ideali per la misurazione di base. La famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia per ciascun settore, unità o laboratorio e per assegnare gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Include un display LCD a 8 caratteri e un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, l'energia attiva e reattiva, la tensione e la corrente, e assicura una precisione di misura dell'energia attiva di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 96 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 63A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è Modbus RTU con morsetto a 3 fili, senza porte di comunicazione aggiuntive. Offre la possibilità di passare da una tariffa all'altra nei sistemi a 2 tariffe grazie a un input di commutazione della tariffa dedicato. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm, profondità 64 mm, altezza 90 mm; peso 175 g. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione nominale (Un) N-L

195 V

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

45 A

velocità d'impulso

0.01 Imp/kWh (kvarh)

corrente nominale (In)

45 A

esecuzione

misurazione diretta

tipo di tariffa

tariffa doppia

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

esterno

tarato

uscita d'impulso

elettrico

tipo di polo

monofase

numero di punti

6

classe di precisione

B

esecuzione dell’interfaccia

Modbus

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

altezza

90

larghezza

17.5

profondità

63

Serie

Acti9_iEM2000_Energy_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Contatore di energia monofase iEM2055 - 1 modulo - 230V - 45A - Modbus – MID