Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6809
Cod. Produttore
GWD6809
Cod. EAN
8011564886780

Informazioni di prodotto

CONTATORE TRIF.INDIR. MID TA/5A 4M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

80 A

corrente massima (Imax)

5 A

frequenza

50 Hz 50 Hz

classe di precisione

A

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

esecuzione

trasformatore di misura

adatto per

acquisto

velocità d'impulso

1000 Imp/kWh (kvarh) 1000 Imp/kWh (kvarh)

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

esecuzione dell’interfaccia

KNX

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale (Un) N-L

400 V 400 V

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di tariffa

tariffa unica

controllo tariffa

interno

tipo di misurazione curve di carico

blocco antiritorno

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

uscita d'impulso

elettrico

tipo di impulso

S0

numero di punti

5

Serie

ACCESSORI MODULARI,POWER

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Contatore trifase indiretto MID TA 5A 4 moduli per impianti elettrici industriali

€ 360,80 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info