›

Contaore modulare CH - 230 V

Cod. Rexel MG15440
Cod. Produttore 15440
Cod. EAN 3303430154402

Informazioni principali

Cont. Orario iCH 220/240V 50Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Caratteristiche tecniche

esecuzione

digitale

numero di caratteri

7

tensione d’ingresso

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza piastra frontale

36 mm

tipo di tensione

AC

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza

36 mm

settore di conteggio

100000 h

altezza piastra frontale

45 mm

altezza

90 mm

Serie

CH

prodotto Sustainable

Si

Contaore modulare CH - 230 V