Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5DSM
Cod. Produttore
XB5DSM
Cod. EAN
3389110102642

Informazioni di prodotto

Contaore - display meccanico a 5 cifre - 230-240 VAC 50 HZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione compresa tra 230 e 240 Vca. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

larghezza

30 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

30 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

equipaggio di misura

Altro

numero di caratteri

5

Frequenza della tensione d'ingresso

60 Hz

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Contaore - display meccanico a 5 cifre - 230-240 VAC 50 HZ