Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5DSB
Cod. Produttore
XB5DSB
Cod. EAN
3389110102550

Informazioni di prodotto

Contaore - display meccanico a 5 cifre - 12..24 VDC CA 50/60 HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il contatore orario Harmony XB5 di Schneider Electric ha un display a 5 cifre ed è fornito con una tensione compresa tra 12 e 24 Vca/cc. Ha una forma rettangolare con un corpo metallico e una ghiera in plastica. Questo contatore orario fornisce un indicatore visivo del numero di ore di funzionamento dell'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Grazie al suo IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabile, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

esecuzione

digitale

numero di caratteri

5

tensione d’ingresso

12 V

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

tipo di montaggio

installazione apparente e su pannello frontale

larghezza piastra frontale

30 mm

tipo di tensione

AC/DC

fissaggio fino a spessore parete max.

6 mm

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza

30 mm

settore di conteggio

9999 h

diametro di taglio del pannello frontale

22.5 mm

altezza piastra frontale

30 mm

altezza

30 mm

indicatore di corsa

profondità di incasso

60 mm

Serie

Harmony_XB5

Produttore

Contaore - display meccanico a 5 cifre - 12..24 VDC CA 50/60 HZ

€ 122,35 x 1 pz.
(pz.)