Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE049553
Cod. Produttore
049553
Cod. EAN
3245060495534

Informazioni di prodotto

Contaore 110Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Contaore analogico 110Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Analogico

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

48,5 mm

altezza piastra frontale

55 mm

Diametro di apertura del pannello

55 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

110 ... 120 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz