Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48535
Cod. Produttore
48535
Cod. EAN
3303430485353

Informazioni di prodotto

  • Tipo display: Meccanico
  • Cifre visualizzate: 5
  • Reset: Senza
  • Compatibilità: NW 08..63
  • Serie: MasterPact NW
  • Materiale imballo: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contamanovre meccanico MG48535 è un accessorio essenziale della linea MasterPact NW. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e preciso. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche diverse. Con il contamanovre meccanico, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e durata, perfetto per soddisfare le esigenze del tuo sistema elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Contamanovre meccanico a 5 cifre display per interruttori MasterPact NW 08-63