Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15443
Cod. Produttore
15443
Cod. EAN
3303430154433

Informazioni di prodotto

Cont. Impulsi iCI 220/240V 50Hz
Descrizione del produttore:

esecuzione

barra DIN

numero di caratteri

7

frequenza della tensione d’ingresso

10 Hz

potenza dissipata

0.15 W

tensione d’entrata per AC 50 Hz

207 V

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC

larghezza

36 mm

tensione d’entrata per AC 60 Hz

207 V

altezza

90 mm

Serie

iCI