Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN22R
Cod. Produttore
LADN22R
Cod. EAN
3606486040478

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 2NA+2NC, morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da contatti 2NA/2NC fino a 10A/690V CA, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced