Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
12 A
potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
5.5 kW
numero di contatti di chiusura, contatti principali
3
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
tipo di tensione per l’azionamento
DC
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V
25 A
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
1
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V
40 A
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
11 kW
Serie
TeSys_Deca_Advanced
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te