Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K090083P7
Cod. Produttore
LC1K090083P7
Cod. EAN
3389118015258

Informazioni di prodotto

Cont 20A 230VAC 50/60 Hz molla 2P+2R

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1K090083P7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina CA a 230 V 50/60 Hz e collegamento mediante morsetti a molla. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHs/Reach).

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 4P(2 NO + 2 NC) - 440 V 20 A - 230 V AC