› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Consumer unit MISTRAL65 54 moduli IP65 porta trasparente montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC65P18X32
Cod. Produttore 65P18X32
Cod. EAN 8000126098150

Informazioni principali

  • Porta trasparente 54 moduli
  • Resistenza al calore 650°C
  • Grado protezione IP non specificato
  • Dimensioni 54 moduli DIN
  • Certificazioni CE, RoHS
  • Norme di riferimento EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE 2015
  • Serie MISTRAL65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL65 transparent door 54 DIN modules GWT 650°C

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

430 mm

altezza

600 mm

profondità

155 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

98 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

527 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

363 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

84 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Consumer unit MISTRAL65 54 moduli IP65 porta trasparente montaggio a parete