Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
larghezza
320 mm
altezza
250 mm
profondità
155 mm
numero RAL
7035
profondità di incasso
98 mm
numero di file
1
Altezza della parte incassata
193 mm
tipo di copertura
Porta
larghezza di montaggio
252 mm
possibilità di applicazione
profondità interna
84 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
12
tipo di chiusura
Altro
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP65
con serratura
esecuzione coperchio
Chiuso
Disponibilità:
Prodotto non rendibile