› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Consumer unit MISTRAL41W 18 moduli IP41 porta trasparente montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P18X12
Cod. Produttore 41P18X12
Cod. EAN 8712507119537

Informazioni principali

  • Protezione IP: 41
  • Moduli: 18 moduli
  • Porta: Trasparente
  • Tipo: Consumer unit
  • Serie: MISTRAL41W
  • Normativa: EN 60670-24/IEC 60670-1
  • Marcatura CE: 2014
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 18 -modules with transparent door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

387 mm

altezza

262 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

188 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

323 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Consumer unit MISTRAL41W 18 moduli IP41 porta trasparente montaggio a parete