› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Consumer unit MISTRAL41W 18 moduli IP41 montaggio a parete porta cieca plastica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P18X11
Cod. Produttore 41P18X11
Cod. EAN 8712507119520

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP41
  • Moduli: 18
  • Tipo porta: Porta cieca
  • Serie: MISTRAL41W
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Materiale: Consumer unit
  • Marcatura CE: 2014

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 18 -modules with plain door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

387 mm

altezza

262 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

188 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

323 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Consumer unit MISTRAL41W 18 moduli IP41 montaggio a parete porta cieca plastica