› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Consumer unit MISTRAL41W 12 moduli IP41 montaggio a parete porta cieca plastica opaca

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41P12X11
Cod. Produttore 41P12X11
Cod. EAN 8712507119407

Informazioni principali

  • Tipo: Consumer unit
  • Grado protezione: IP 41
  • Moduli: 12 moduli
  • Porta: Porta cieca
  • Serie: MISTRAL41W
  • Marcatura CE: 2014
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consumer unit, IP 41, 12 -modules with plain door

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

297 mm

altezza

262 mm

profondità

119 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

74 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

188 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

234 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

55 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

MISTRAL41W

Consumer unit MISTRAL41W 12 moduli IP41 montaggio a parete porta cieca plastica opaca