Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
larghezza
320 mm
altezza
435 mm
profondità
107 mm
numero RAL
9016
profondità di incasso
73 mm
numero di file
2
Altezza della parte incassata
323 mm
tipo di copertura
Porta
larghezza di montaggio
248 mm
possibilità di applicazione
profondità interna
70 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
12
tipo di chiusura
Altro
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP41
con serratura
esecuzione coperchio
Con taglio
Serie
MISTRAL41F
Disponibilità:
Prodotto non rendibile