Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSEK3MDS
Cod. Produttore
TCSEK3MDS
Cod. EAN
3595863925500

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon Networking
  • Grado di protezione: IP20
  • Categoria: CAT 5E
  • Marcatura: CE
  • Norme di riferimento: EIA/TIA-568-D
  • Tipo prodotto: Connettore cavo
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ConneXium - connettore RJ45 - IP20

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Networking