Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33976
Cod. Produttore
33976
Cod. EAN
3303430339762

Informazioni di prodotto

Connettori verticali 4P NS2000/2500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tali accessori sono adattatori di connessione verticali per dispositivi a 4 poli Compact NS 1600 a 3200. Sono avvitati sui terminali di connessione anteriore dei dispositivi fissi. La corrente nominale arriva a 3200 A. Sono venduti in set di 4 elementi.

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Adattatore di connessione verticale - 4 poli - Per NS1600b..3200A