Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA051363R1
Cod. Produttore
1SDA051363R1
Cod. EAN
8015644517847

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettori presa-spina 6PIN
  • Compatibilità: Tmax T1-T2-T3-T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Terminali FC CuAl e FC Cu conduttori
  • Applicazione: Circuit breaker accessori
  • Conformità: RoHS II (Direttiva 2011/65/EU)
  • Montaggio: Pin per meccanismo operatore Formula A2
  • Uso: Per Tmax T6 e altri modelli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettori presa-spina a 6 pin progettati come accessori per interruttori automatici modulari, specificamente per i modelli Tmax T1 fino a Tmax T6. Questi connettori garantiscono un collegamento affidabile e sicuro tra le parti elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione dei circuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano resistenza e durabilità nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, contribuiscono a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET 6PIN T1-T2-T3-T4-T5-T6

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Connettori presa-spina 6 pin per interruttori Tmax T distribuzione elettrica