Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4295
Cod. Produttore
JG4295
Cod. EAN
8005543714546

Informazioni di prodotto

  • Pin: 3
  • Tipo: Femmina
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: Grigio
  • Connessione: XLR
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore XLR a 3 pin di alta qualità progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un elemento base con piastra di copertura centrale di colore grigio. Ideale per applicazioni audio professionali, garantisce un collegamento sicuro e affidabile con uscita diretta e senza protezione antipolvere o coperchio a cerniera. La struttura compatta e robusta assicura durata e facilità di installazione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici dedicati alla trasmissione di segnali audio XLR. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore audio - XLR 3 pin - femmina - 2 moduli - grigio

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

impiego

XLR

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore audio XLR 3 pin femmina 2 moduli grigio Domotica residenziale