› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Connettore X Nero per binario superficie elettrificato interno

Cod. Rexel L324SCX2
Cod. Produttore 24SCX2
Cod. EAN 8437009701522

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore X
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: Binario di superfici
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Ergonomica
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Elettricisti, fai-da-te
  • Serie: L324SCX2

Descrizione del prodotto

Connettore per binario di superficie, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di illuminazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e facilità di installazione. Questo componente è essenziale per creare continuità elettrica tra sezioni di binari, offrendo prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il connettore X Nero è un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo. La sua finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti professionali e domestici. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di cavi, il connettore X Nero è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione stabile e duratura. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione, rendendo il processo rapido e senza sforzo. Questo connettore è perfetto per elettricisti e appassionati di fai-da-te che cercano soluzioni pratiche e di qualità per i loro progetti elettrici. Con il connettore X Nero, ogni collegamento elettrico sarà sicuro e performante.
Connettore X Nero per binario superficie elettrificato interno