Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH315119
Cod. Produttore
315119
Cod. EAN
4013364134072

Informazioni di prodotto

Connettore universale INOX per Td 8-10mm
Scopri il connettore universale in acciaio inox per TD 8, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale inox, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Questo connettore è progettato per soddisfare le esigenze più elevate, assicurando una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi utilizzi, rendendolo un elemento essenziale nel tuo kit di attrezzature elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il connettore universale in acciaio inox per TD 8, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale inox, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Questo connettore è progettato per soddisfare le esigenze più elevate, assicurando una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi utilizzi, rendendolo un elemento essenziale nel tuo kit di attrezzature elettriche.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE UNIVERSALE INOX PER TD 8