› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Connettore T nero L324SCT2 robusto per binari elettrificati interni

Cod. Rexel L324SCT2
Cod. Produttore 24SCT2
Cod. EAN 8437009701515

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Connettore T
  • Applicazione: Binario di superfici
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: L324SCT2

Descrizione del prodotto

Connettore a T progettato per l'installazione su binari di superficie, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura nei sistemi di distribuzione elettrica. Adatto per applicazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali, facilita il montaggio e la manutenzione grazie al design compatto e funzionale. Questo connettore è una soluzione efficiente per estendere e collegare binari elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il connettore T nero L324SCT2 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla resistenza e alla durabilità del prodotto. Progettato per garantire un'installazione semplice e veloce, il connettore T è ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta versatile per professionisti e appassionati di elettronica. Grazie alla sua robustezza, è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza meccanica e una protezione efficace contro l'usura. Questo connettore è un'opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni progetto elettrico. Con il suo design pratico e funzionale, il L324SCT2 rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione in ambito elettrico.
Connettore T nero L324SCT2 robusto per binari elettrificati interni