›

CONNETTORE STRIP LED CON CAVO PER H

Cod. Rexel L3CTCHVT
Cod. Produttore CTCHVT
Cod. EAN 8436622800025

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore strip LED
  • Cavo: Integrato
  • Compatibilità: Strip LED varie
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Rapido e flessibile
  • Funzione: Continuità elettrica
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: L3CTCHVT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per strip LED con cavo integrato, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni di illuminazione a LED. Questo componente elettrico facilita il collegamento delle strisce LED, assicurando continuità elettrica e stabilità del segnale. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e rapidità di montaggio, il connettore è compatibile con diverse tipologie di strip LED, migliorando l'efficienza e la qualità dell'impianto luminoso. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.
CONNETTORE STRIP LED CON CAVO PER H