›

CONNETTORE SOLARE MC4 PVP-HT20, NEG

Cod. Rexel MEHE721-00003
Cod. Produttore 721-00003
Cod. EAN 4031026751474

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Tipo: Connettore solare MC4
  • Serie: PVP-HT20
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore solare MC4 PVP-HT20 di colore nero, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili negli impianti fotovoltaici. Questo connettore elettrico è ideale per l'uso con pannelli solari, offrendo resistenza agli agenti atmosferici e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per sistemi di energia rinnovabile.
CONNETTORE SOLARE MC4 PVP-HT20, NEG