Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXZCC12FDB50R
Cod. Produttore
XZCC12FDB50R
Cod. EAN
3666916070048

Informazioni di prodotto

connettore dritto schermato femmina, M12, 5 piedini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore schermato M12 a 5 poli di tipo femmina, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Il design robusto e la schermatura integrata assicurano una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della connessione. Ideale per l’uso in ambienti con elevate esigenze di protezione e precisione nei collegamenti dati e di potenza.

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU