› Cavi › Accessori MediaTensione

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 25-95 M

Cod. Rexel Y5GR025095
Cod. Produttore GR025095
Cod. EAN 8058774269088

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Numero bulloni: 2
  • Compatibile con: rame e alluminio
  • Tensione max: 36 kV
  • Normativa: CEI EN IEC 61238-1-3
  • Serie: GRMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura per connessione dei cavi Media Tensione in rame e in alluminio. Con setto separatore e inserto sagomato per l'utilizzo su cavi di sezione differente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

422 A

Protezione della superficie

Stagnato

numero di viti

2

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 36 kV

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

25 ... 95 mm²

sezione nominale rame, RE

25 ... 95 mm²

sezione nominale rame, SM

25 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM

25 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RE

25 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SM

25 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 95 mm²

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 25-95 M