Descrizione del prodotto
La presa RJ45 categoria 6A UTP grigia MatixGO è progettata per garantire trasmissioni ad alta velocità, supportando connessioni Gigabit Ethernet con prestazioni elevate e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato PBT e contatti in oro/nichel, assicura una resistenza meccanica con grado IK 04 e protezione IP20 contro corpi solidi e liquidi. È adatta per montaggio a incasso e dispone di un sistema di fissaggio a scatto che facilita l’installazione. Supporta cavi solidi e flessibili con isolamento in polietilene e consente la connessione senza l’uso di attrezzi specifici grazie a un dado di bloccaggio integrato. Il prodotto è conforme agli standard internazionali IEC e supporta Power over Ethernet fino a 90 W, garantendo resistenza a temperature d’uso da -5°C a +35°C. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per installazioni in ambienti professionali e residenziali.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A UTP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio