Descrizione del prodotto
Il connettore RJ45 MatixGO Cat. 5e UTP grigio è progettato per garantire trasmissioni ad alta velocità fino a Gigabit Ethernet, ideale per installazioni LAN in ambito terziario. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato PBT per la base e ABS per la piastra di copertura, è resistente agli urti (IK 04) e offre protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 20). Il contatto in oro/nichel assicura una bassa resistenza elettrica e lunga durata, con oltre 2500 cicli di inserimento e rimozione senza necessità di rifacimento del cablaggio. Il connettore supporta cavi UTP con conduttori solidi o multifilari da 0,4 a 0,65 mm e isolamento fino a 1,7 mm di diametro, con doppia codifica colore T568A e T568B per una facile installazione. È predisposto per montaggio ad incasso e fissaggio a clip, con sistema di bloccaggio senza necessità di attrezzi specifici. Il prodotto è conforme agli standard per applicazioni Power over Ethernet (IEEE 802.3af, at, bt) fino a 90 W e rispetta le normative ambientali RoHS, garantendo un basso impatto ambientale e un design ecosostenibile. La finitura grigia lo rende adatto a contesti professionali e tecnici, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5E UTP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio