Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4279C6AS
Cod. Produttore
JG4279C6AS
Cod. EAN
8005543721162

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6A STP
  • Connessione: Toolless IDC
  • Voltaggio di rottura: >= 1000 V
  • Resistenza contatti: <=>
  • Indice protezione: IP20
  • Resistenza impatto: IK04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa RJ45 MatixGO Cat. 6A STP grigia garantisce una trasmissione ad alta velocità conforme agli standard Gigabit Ethernet, ideale per applicazioni di rete avanzate. Progettata per l’installazione a incasso, è dotata di connettori 2×RJ45 8(8) con doppia codifica colore T568A e T568B, compatibili con cavi F/UTP, S/FTP, F/FTP, U/FTP. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato PBT e parti metalliche in lega con rivestimento rame/nichel, assicura robustezza e durata nel tempo. La resistenza all’impatto è IK04 e la protezione contro polveri e liquidi è IP20. I contatti placcati oro garantiscono bassa resistenza elettrica e affidabilità nel tempo, supportando alimentazione PoE fino a 90 W. Il prodotto è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai prodotti per la pulizia, ideale per ambienti professionali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore RJ45 STP Cat6A Toolless grigio incasso