Descrizione del prodotto
Il connettore RJ45 MatixGO Cat. 6A modello JW4279C6ASAB è progettato per trasmissioni ad alta velocità (Gigabit Ethernet) e supporta cavi F/UTP, S/FTP, F/FTP e U/FTP. Realizzato con materiale antibatterico a base di ioni d'argento, garantisce l'eliminazione di batteri, funghi e virus senza creare effetti di immunizzazione o resistenza, risultando ideale per ambienti con elevati standard igienici come strutture sanitarie e cucine industriali. Il prodotto dispone di un sistema di fissaggio a incasso con clip e connettori 2×RJ45 8(8) di categoria 6A STP, con contatti in oro/nichel e corpo in policarbonato PBT. È resistente agli urti (IK 04), protetto contro la penetrazione di solidi e liquidi (IP 20) e certificato per supportare PoE fino a 90 W (Type 4). Le cover sono in ABS con trattamento antibatterico, autoestinguente e resistente ai prodotti per la pulizia ospedaliera. La tecnologia di connessione prevede una ghiera di bloccaggio senza attrezzi, con distanziamento delle coppie di fili a 90° per garantire prestazioni ottimali e ridurre le interferenze. La presa è progettata per durare fino a 2500 inserimenti e ritiri del connettore mantenendo alte prestazioni elettriche e meccaniche.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco antibatterico