Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4268ST
Cod. Produttore
JG4268ST
Cod. EAN
8005543714485

Informazioni di prodotto

  • Tipo: connettore ottico ST
  • Configurazione: duplex
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: grigio
  • Applicazione: fibra ottica
  • Uso: postazione di lavoro
  • Serie: BTNET|MATIXGO
  • Materiale: bussole accoppiamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico a doppia porta con attacco ST, progettato per montaggio a incasso e fissaggio sicuro in posizione. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, ideale per installazioni a parete in impianti elettrici e di comunicazione. Offre un collegamento stabile e affidabile per trasmissioni ottiche, garantendo alta qualità del segnale e durata nel tempo. La sua configurazione compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo ST - duplex - 2 moduli - grigio

colore

Grigio

direzione di uscita

Verso il basso

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

ST

Con etichetta

a parete

numero di prese/prese mobili

2

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

45,05 mm

altezza dell'apparecchio

45,05 mm

profondità dell'apparecchio

32,4 mm

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica ST grigio parete