Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4268SC
Cod. Produttore
JG4268SC
Cod. EAN
8005543714478

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: SC duplex
  • Moduli: 2
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Uso: Postazione lavoro
  • Serie: BTNET|MATIXGO
  • Tipo bussole: Accoppiamento duplex
  • Materiale: Modulare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico SC di colore grigio progettato per il montaggio a incasso e fissaggio a parete. Offre una soluzione affidabile per il collegamento di reti in fibra ottica, garantendo prestazioni elevate e stabilità nella trasmissione dati. Adatto per installazioni elettriche professionali, è caratterizzato da un design compatto e funzionale che facilita l'integrazione in diversi ambienti. La configurazione con due prese SC assicura versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo SC - duplex - 2 moduli - grigio

colore

Grigio

direzione di uscita

Verso il basso

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Con etichetta

a parete

numero di prese/prese mobili

2

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

45,05 mm

altezza dell'apparecchio

45,05 mm

profondità dell'apparecchio

32,3 mm

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Bussole accoppiamento duplex SC fibra ottica incasso muro grigio