Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4268SCA2
Cod. Produttore
K4268SCA2
Cod. EAN
8005543736395

Informazioni di prodotto

  • Connessione: Snap coupling
  • Tipo connettore: SC/APC monomodale
  • Per fibre: 1 fibra, 2 moduli
  • Perdita inserzione: 0.2 dB
  • Resistenza: 500 inserzioni max +0.2 dB
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: PC/ABS autoestinguente
  • Serie: BTNET|LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico SC/APC a doppio modulo per fibra ottica, ideale per il collegamento delle fibre alla postazione di lavoro. Realizzato con materiale PC/ABS resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce elevate prestazioni di sicurezza e durabilità. Il connettore offre una bassa perdita di inserzione di 0,2 dB e un'elevata resistenza all'usura con una durata minima di 500 inserimenti senza superare un aumento di perdita di 0,2 dB. Il prodotto presenta un indice di protezione IP20 e resistenza agli urti IK04, con dimensioni compatte di 45x45x30,3 mm. Il fissaggio avviene tramite sistema snap coupling, facilitando l'installazione a incasso. Adatto per applicazioni singlemode APC nel campo delle connessioni ottiche. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Connettore fibra ottica con SC/APC. Connettore APC monomodale. Utilizzata per collegare 1 fibra (dotata di connettori) - 2 moduli

colore

Nero

numero RAL

9011

direzione di uscita

Diritto

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

SC

con telaio di copertura

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,3 mm

numero di prese

2

Produttore

Connettore fibra ottica SC/APC monomodale montaggio a incasso rete ottica