› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Connettore morsetti a molla

Cod. Rexel TEAPE1PRE21
Cod. Produttore APE1PRE21
Cod. EAN 3389110852981

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore
  • Numero pin: 2
  • Collegamenti: Morsetto a molla
  • Passo collegamento: 5,08 mm
  • Sezione cavi: 0,2…2,5 mm²
  • Peso netto: 0,003 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony XB4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti a molla Harmony XB4 di Schneider Electric con 2 pin utilizza dei morsetti a molla. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo connettore offre un semplice collegamento alla macchina tramite un connettore standard con morsetti a molla. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione XB4 e XB5 da 22 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Parte di ricambio

Serie

Harmony XB4

Connettore morsetti a molla