Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-M608
Cod. Produttore
CGP-M608
Cod. EAN
8016692131276

Informazioni di prodotto

INNESTO MASCHIO CONCATENATO GIALLO 6,35x0,8
Il CECGP-M608 è un connettore maschio concatenato di alta qualità, caratterizzato da un design piatto con dimensioni di 6,3x0,8 mm. Realizzato in ottone, offre una resistenza e durabilità eccezionali. Il suo isolamento parzialmente isolato è di colore giallo, garantendo visibilità e sicurezza. Questo prodotto è dotato di linguetta, rendendolo pratico e facile da usare. Ideale per applicazioni elettriche, il CECGP-M608 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate.

con linguetta

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

materiale

ottone

materiale dell’isolamento

PC

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

parzialmente isolato

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto maschio concatenato giallo 6,3x0,8 mm ottone parzialmente isolato per applicazioni elettriche