Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH300017
Cod. Produttore
300017
Cod. EAN
4013364024069

Informazioni di prodotto

Connettore KS M12 Cu-bronzo x Td8-12,5mm
Il connettore KS M12 in cu-bronzo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua compatibilità con il sistema TD8-1 lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati. Con un design robusto e una costruzione in cu-bronzo, il connettore KS M12 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il connettore KS M12 in cu-bronzo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua compatibilità con il sistema TD8-1 lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati. Con un design robusto e una costruzione in cu-bronzo, il connettore KS M12 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-12,5/Rd 8-12,5

materiale

bronzo

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS M12 CU-BRONZO X TD8-1