Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH301209
Cod. Produttore
301209
Cod. EAN
4013364158252

Informazioni di prodotto

Connettore KS INOX 200kA per td 8-10mm
Il connettore KS inossidabile da 200KA per TD 8-1 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile, questo connettore offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti sfavorevoli. La sua progettazione robusta assicura una connessione sicura e duratura, fondamentale per il funzionamento efficiente dei sistemi elettrici. Scegli il connettore KS per una soluzione di alta qualità e lunga durata. Descrizione del produttore: Il connettore KS inossidabile da 200KA per TD 8-1 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inossidabile, questo connettore offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti sfavorevoli. La sua progettazione robusta assicura una connessione sicura e duratura, fondamentale per il funzionamento efficiente dei sistemi elettrici. Scegli il connettore KS per una soluzione di alta qualità e lunga durata.

tipo di connettore

connettore

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 10 / Rd 10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite di serraggio

Produttore

CONNETTORE KS INOX 200KA PER TD 8-1