Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4280
Cod. Produttore
JG4280
Cod. EAN
8005543714508

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: grigio
  • Tipo connettore: jack 3,5 mm
  • Serie: BTNET|MATIXGO
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore jack 3,5 mm grigio per montaggio incassato, composto da elemento base con piastra di copertura centrale. Progettato per garantire una connessione affidabile e una direzione di uscita dritta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento audio compatto e funzionale. La struttura è priva di coperchio a cerniera, protezione polvere e campo per dicitura, offrendo un design semplice e pratico. Adatto per installazioni integrate in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore - jack 3.5 - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Nottolino

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Raccordi isolati

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore jack 3,5 mm grigio 1 modulo domotica residenziale