Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M608
Cod. Produttore
BF-M608
Cod. EAN
8016692034904

Informazioni di prodotto

INNESTO MASCHIO BLU 6,35x0,8
Il connettore CEBF-M608 è un innesto maschio blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, che offre una protezione efficace. Le dimensioni del connettore sono piatte, con misure di 6,3x0,8 mm, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La presenza della linguetta facilita l'uso, mentre il colore blu dell'isolamento aggiunge un tocco distintivo. Descrizione del produttore: Il connettore CEBF-M608 è un innesto maschio blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, che offre una protezione efficace. Le dimensioni del connettore sono piatte, con misure di 6,3x0,8 mm, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La presenza della linguetta facilita l'uso, mentre il colore blu dell'isolamento aggiunge un tocco distintivo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PC

con linguetta

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto maschio blu 6,35x0,8 mm ottone parzialmente isolato per connessioni elettriche sicure

€ 0,1562 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.