Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-F608P
Cod. Produttore
CBP-F608P
Cod. EAN
8016692131023

Informazioni di prodotto

INNESTO FEMMINA CONCAT.ISOLATO BLU 6,35x0,8
Il CECBP-F608P è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre una robustezza senza pari. Il suo isolamento totale in PC blu non solo assicura la sicurezza, ma conferisce anche un aspetto elegante. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un innesto femmina concatenato. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il CECBP-F608P è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, offre una robustezza senza pari. Il suo isolamento totale in PC blu non solo assicura la sicurezza, ma conferisce anche un aspetto elegante. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un innesto femmina concatenato. Questo connettore è dotato di spargitore, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PC

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femmina isolato blu 6,35x0,8 mm connettore ottone per applicazioni elettriche

€ 0,3134 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1500 pz.
Qta imballo: 1500 pz.