Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo connettore industriale M23 è un accessorio per la creazione del set di cavi di controllo. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti e servomotori Lexium 05, Lexium 15 e Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con l'encoder BDH SinCos Hiperface®. Viene venduta in set di 5. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.