Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABC6HE20F
Cod. Produttore
ABC6HE20F
Cod. EAN
3389110588415

Informazioni di prodotto

  • Collegamento: Plug-in
  • Contatti max: 20
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Insertion mount
  • Profondità: 30 mm
  • Altezza: 6 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore HE a 20 pin

tipo di montaggio

Inserito

larghezza

50 mm

altezza

6 mm

profondità

30 mm

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

I

grado di inquinamento

1

numero di serie di contatti a innesto

20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Serie

Modicon ABE7