Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4284P
Cod. Produttore
JG4284P
Cod. EAN
8005543714515

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: HDMI 2.0
  • Colore: Grigio
  • Modulo: 1
  • Tipo: Connettore preconnesso
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore HDMI preconfezionato per montaggio incassato, dotato di elemento base con piastra di copertura centrale. Progettato per garantire una connessione diretta e affidabile, ideale per applicazioni audio-video ad alta definizione. Il design compatto e funzionale assicura un’installazione semplice e pulita senza campo per dicitura, senza protezione polvere o coperchio a cerniera. La direzione di uscita è dritta, ottimizzando la gestione dei cavi. Perfetto per ambienti che richiedono soluzioni integrate e discrete nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore HDMI 2.0 preconnesso - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Raccordi isolati

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore HDMI 2.0 preconnesso 1 modulo grigio per domotica residenziale