Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB502301U
Cod. Produttore
VDIB502301U
Cod. EAN
3606480447082

Informazioni di prodotto

Connettore Fibra ottica prelappato OM3 50/125 SC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore ottico Unicam SC con prestazioni ottiche multimodali OM4. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconio ceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Crimpare

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

classe della fibra

OM3

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Connettore Fibra ottica prelappato OM3 50/125 SC