Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANKCDF90P
Cod. Produttore
TSXCANKCDF90TP
Cod. EAN
3595862030687

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettore: femmina SUB-D9 gomito
  • Angolazione: 90°
  • Grado protezione: IP20
  • Peso netto: 0,051 kg
  • Accessori: terminatore di linea
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina SUB-D9 CANopen - IP20 - Ang. a 90° c/ conn. SUB-D9 agg.

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Serie

Modicon Premium

Produttore

Connettore femmina SUB-D9 CANopen - IP20 - Ang. a 90° c/ conn. SUB-D9 agg.