Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F308
Cod. Produttore
RF-F308
Cod. EAN
8016692034720

Informazioni di prodotto

INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8x0,8
Il CERF-F308 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in ottone, offre una resistenza e durabilità superiori. Il suo isolamento parzialmente isolato, di colore rosso, non solo contribuisce alla sicurezza, ma rende anche il connettore facilmente identificabile. Con dimensioni piatte di 2,8x0,8 mm, è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. Il design con spargitore assicura una connessione stabile e affidabile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti. Descrizione del produttore: Il CERF-F308 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in ottone, offre una resistenza e durabilità superiori. Il suo isolamento parzialmente isolato, di colore rosso, non solo contribuisce alla sicurezza, ma rende anche il connettore facilmente identificabile. Con dimensioni piatte di 2,8x0,8 mm, è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. Il design con spargitore assicura una connessione stabile e affidabile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti.

Tipologia

Connettore

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PC

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rosso 2,8x0,8 mm connettore ottone parzialmente isolato per applicazioni elettriche professionali

€ 0,1424 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.